{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 26 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 270 mm | |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | |
maximal käftbredd b2 | 58 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 24X26 | |
EAN/GTIN | 4018754017997 | |
Tillverkarens nummer | 40032426 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Dubbla u-nycklar, Nyckelvidder: 24X26mm
på begäran
I lager
105 styck i lager
212,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
176 styck i lager
100,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
484 styck i lager
107,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
671 styck i lager
136,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
gnistfri | Nej | Nej | Nej | Nej |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
maximal käftbredd b2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
nyckellängd L | 270 mm | 265 mm | 265 mm | 270 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |