{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 19 mm | |
Nyckelvidd 2 | 22 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 44 mm | |
maximal käftbredd b2 | 49 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 19X22 | |
EAN/GTIN | 4018754017928 | |
Tillverkarens nummer | 40031922 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 19X22 mm
på begäran
I lager
234 styck i lager
157,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
583 styck i lager
73,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 851 styck i lager
73,93 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
673 styck i lager
47,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
599 styck i lager
103,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käfthöjd h | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8 |
Norm | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 3110 ;ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110 ;ISO 3318 |
nyckellängd L | 235 | 235 | 235 | 200 | 235 |
Nyckelvidd 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nyckelvidd 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |