{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 18 mm | |
Nyckelvidd 2 | 21 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 235 mm | |
maximal käftbredd b1 | 40 mm | |
maximal käftbredd b2 | 47 mm | |
maximal käfthöjd h | 8 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 18X21 | |
EAN/GTIN | 4018754017911 | |
Tillverkarens nummer | 40031821 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 18X21 mm
på begäran
I lager
50 styck i lager
173,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
292 styck i lager
73,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
159 styck i lager
80,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
91 styck i lager
113,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
maximal käftbredd b2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Nyckelvidd 2 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |