{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 114550 2 | |
EAN/GTIN | 4045197020697 | |
Tillverkarens nummer | 114550 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2mm
på begäran
I lager
2 242 styck i lager
Från
1
st
138,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
115,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 020 styck i lager
Från
1
st
47,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
39,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 834 styck i lager
29,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 202 styck i lager
Från
1
st
102,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
5
st
85,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | blå | röd | Utan | blå |
totallängd L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 135 grad | 130 grad | 135 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |