{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197833785 | |
Număr producător | 122777 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 11,5
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |