{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 10,6 | |
EAN / GTIN | 4045197833693 | |
Număr producător | 122777 10,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 10,6
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | albastru | albastru | verde | verde | verde |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |