{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
Gamă de ⌀ | 8,01 mm - 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662219 | |
Număr producător | 122777 8,01-X |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 8,01-X
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
85,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
71,14 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
242,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
202,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
83,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
20
Bucăți
69,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
126,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |