{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 9,25 | |
EAN / GTIN | 4062406920609 | |
Număr producător | 122777 9,25 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 9,25
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,1 mm | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,1 mm | 47,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |