{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 13,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 57 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | |
Lungimea totală L | 124 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 13,3 | |
EAN / GTIN | 4062406920654 | |
Număr producător | 122777 13,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 13,3
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
117,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
223,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HE cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |