{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,35 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 9,35 | |
EAN / GTIN | 4045197833563 | |
Număr producător | 122777 9,35 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 9,35
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
118,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 | 61 | 61 | 61 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |