{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 5,56 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 7/32 | |
EAN / GTIN | 4045197979780 | |
Număr producător | 122777 7/32 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 7/32
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m6 | m6 |
⌀ inch-nominal corespunde | 5,56 mm | 5,56 mm | 5,56 mm | 5,56 mm | 5,56 mm |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 35,7 mm | 35,7 mm | 35,7 mm | 35,6 mm | 35,66 mm |