{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ inch-nominal corespunde | 7,94 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 5/16 | |
EAN / GTIN | 4045197976017 | |
Număr producător | 122777 5/16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 5/16
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
131,50 €
37,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | verde | verde | verde | albastru | albastru |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură | Carbură |
Unghiul la vârf | 140 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m6 | m6 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |