{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 59,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197833990 | |
Număr producător | 122777 15,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 15,5
La cerere
În stoc
95 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
195,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
⌀ cozii Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |