{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197833013 | |
Număr producător | 122777 4,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 4,2
La cerere
În stoc
812 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 | 140 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |