{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197833952 | |
Număr producător | 122777 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 14,8
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
321,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
283,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
277,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | albastru | verde | verde | galben |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |