{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 mm | |
Lungimea totală L | 133 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122777 15 | |
EAN / GTIN | 4045197833969 | |
Număr producător | 122777 15 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 15
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
147,16 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
274,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
244,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 133 | 133 | 133 | 133 |
⌀ nominal DC | 15 | 15 | 15 | 15 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 83 | 83 | 83 | 83 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |