{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122738 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567826 | |
Număr producător | 122738 11,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 11,5 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | m6 | h7 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |