Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC p6: 11,8mm

Cod articol: 122738 11,8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC p6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: p6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 11,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal p6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 53,3 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 71 mm
Lungimea totală L 118 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,27 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122738 11,8
EAN / GTIN 4045197567833
Număr producător 122738 11,8
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
130
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
95
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare de la ⌀ 3,8 mm. Până la ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Cu unghi la vârf de 140° şi toleranţă specială a tăişurilor p6 pentru realizarea optimă a găurii de ghidare.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Pentru găuri adânci începând cu 12×D realizarea unei găuri de ghidare este recomandată, iar pentru găuri adânci de 20×D până la 30×D este obligatorie.
Executarea găurii de ghidare sporeşte întotdeauna siguranţa execuţiei.