{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 10,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122738 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197567802 | |
Număr producător | 122738 10,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 10,8 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
196,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
182,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Inel colorat | verde | galben | albastru | verde | roz |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | p6 | m6 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |