{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 22,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122738 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567529 | |
Număr producător | 122738 3,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 3,5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
260 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | p6 | p6 | m6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |