GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,5mm

Cod articol: 122652 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Tip: H
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Diabolo
⌀ nominal DC 3,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Tip H
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 22,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 28 mm
Lungimea totală L 66 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat roşie
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122652 3,5
EAN / GTIN 4045197972224
Număr producător 122652 3,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
Oţel < 55 HRC
H
28
Oţel < 60 HRC
H
16
Oţel < 65 HRC
H
14
Oţel < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
GG(G)
K
70
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Datorită tăişurilor principale convexe şi a unei rotunjiri definite a muchiilor, burghiul atinge o stabilitate mare şi capacitate portantă maximă.
Strat special de acoperire Multi-Nanolayer pentru găurire în oţeluri călite.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Diabolo" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături