{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 7,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 60 HRC | 0,08 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406089207 | |
Număr producător | 122652 7,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,4 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |