{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972569 | |
Număr producător | 122652 8,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
302 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
781 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | p6 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |