{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 36 mm | |
Lungimea totală L | 74 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972309 | |
Număr producător | 122652 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
96,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
103,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | roşie | galben | albastru | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |