{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 17 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 67,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 mm | |
Lungimea totală L | 143 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 17 | |
EAN / GTIN | 4045197972828 | |
Număr producător | 122652 17 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 17 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
438,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
423,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
402,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
363,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
226,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | roşie | albastru | verde | galben | verde |
⌀ nominal DC | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 135 | 140 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |