{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197972187 | |
Număr producător | 122652 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 3,1 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 66 | 66 | 66 | 66 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |