{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197972668 | |
Număr producător | 122652 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 10,2 mm
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
450 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 118 | 118 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 | 71 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 55,7 | 55,7 |