{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972590 | |
Număr producător | 122652 8,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,8mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
123,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
139,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat
59,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |