{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 5,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197972378 | |
Număr producător | 122652 5,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 5,2 mm
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
87,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lungimea totală L | 82 | 82 | 82 | 82 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |