{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Tip | H | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | roşie | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122652 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197972330 | |
Număr producător | 122652 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 4,8 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da |
Execuţie | 6×D | 6×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 | 44 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 |