Burghiu din carbură, cu coadă cilindrică GARANT Master Steel Speed DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Cod articol: 122716 7,4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 6537 L
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
⌀ nominal DC 7,4 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 6537 L
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 41,9 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,22 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 122716 7,4
EAN / GTIN 4045197794017
Număr producător 122716 7,4
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
220
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
Fontă
K
160
GGG
K
130
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Creat pentru utilizarea cu viteze de aşchiere foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere consumată redusă şi turaţii mari.
  • Reducere semnificativă a forţelor de aşchiere datorită geometriei speciale de aşchiere.
  • Strat de acoperire pentru rezistenţă optimă la uzură chiar şi la temperaturi ridicate de proces.
  • Canale polishate pentru o evacuare bună a aşchiilor.

Un tăiş subţire şi dispunerea specială a celor 4 faţete de ghidare determină o precizie mare de poziţionare şi de aliniere. Microgeometrie optimizată pentru durabilitate şi performanţă crescută.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături