{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 18,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 73,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197794727 | |
Număr producător | 122716 18,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 18,2 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 153 | 153 | 153 | 153 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 140 | 140 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | 73,7 |