{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 44 mm | |
Lungimea totală L | 82 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,19 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197793782 | |
Număr producător | 122716 5,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,1mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
88,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
926 livrabil imediat
45,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
90,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşie |
Lungimea totală L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
⌀ nominal DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,4 mm | 36,4 mm | 36,4 mm | 36,4 mm |