{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 41,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197794062 | |
Număr producător | 122716 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
87,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | albastru | galben | verde | roz |
⌀ nominal DC | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 | 53 | 53 | 53 | 53,05 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |