{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 54,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197794390 | |
Număr producător | 122716 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
111,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
143,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro INOX Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 11,2mm
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat
92,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 118 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | m6 | h7 | m7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm | 71 mm |