{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 mm | |
Lungimea totală L | 118 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 11,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794437 | |
Număr producător | 122716 11,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 11,6 mm
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
178,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
168,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
178,00 €
78,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
86,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ nominal DC | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |