{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 73,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 101 mm | |
Lungimea totală L | 153 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122716 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197794734 | |
Număr producător | 122716 18,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB 18,5 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
482,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
469,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
455,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
251,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |