{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 338 | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114550 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020741 | |
Număr producător | 114550 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu elicoidal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
La cerere
În stoc
2.939 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.379 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.388 livrabil imediat
2,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
3,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.013 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
0,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Inel colorat | albastru | fără | fără | roz | fără |
Lungimea totală L | 57 mm | 43 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | 14 mm | 30 mm | 14 mm | 10 mm |