{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 58,4 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | |
Lungimea totală L | 109 mm | |
⌀ cozii Ds | 7,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,07 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 7,1 | |
EAN / GTIN | 4062406744250 | |
Număr producător | 114031 7,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 7,1
La cerere
În stoc
1.425 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
276 livrabil imediat
€ 1,46
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
317 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 2,83
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 2,36
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
906 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
447 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 6,54
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 5,45
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
€ 29,52
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
€ 24,60
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor | Spiraalboor |