{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,3 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 2,5 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,03 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406743765 | |
Număr producător | 114031 2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 2,5
La cerere
În stoc
8.286 livrabil imediat
1,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.993 livrabil imediat
0,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.807 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16.713 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
12.989 livrabil imediat
1,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
711 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
2,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită | neacoperită | TiN | neacoperit |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm | 26,3 mm |