{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 11,7 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 76,5 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 11,7 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114031 11,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744731 | |
Număr producător | 114031 11,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Burghiu elicoidal HSS N, neacoperită, ⌀ DC h8 (mm sau inch): 11,7
La cerere
În stoc
379 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
15,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
5
Bucăți
12,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
14,11 €
3,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | neacoperită | neacoperită |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Unghiul la vârf | 118 grad | 118 grad | 130 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |