{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 5,3 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | |
Unghiul la vârf | 118 grad | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 52 mm | |
Lungimea totală L | 86 mm | |
⌀ cozii Ds | 5,3 mm | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 114000 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197008930 | |
Număr producător | 114000 5,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu elicoidal HSS format prin roluire N 5,3 mm
La cerere
În stoc
1.592 livrabil imediat
0,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
721 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,63 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.152 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,38 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.193 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,13 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
301 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.680 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
1,86 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără | fără |
Materialul sculei | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranţă ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 44,1 | 44,1 | 44,1 | 48,1 | 18,1 | 44,1 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |