{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 27 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 26,201 mm - 27,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 124 mm | |
Projeção L1 | 155 mm | |
Comprimento total L | 247 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 22 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 27 | |
EAN/GTIN | 4045197927293 | |
Número do fabricante | 160200 27 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 27
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
177,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
202,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
347,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
331,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
207,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 |
Anel colorido | sin | sem | verde | verde | sem |
Comprimento total L | 247 mm | 277 mm | 180 mm | 180 mm | 311 mm |
Refrigeração interior | no | não | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | não |
Comprimento da lâmina Lc | 124 mm | 71 mm | 25 mm | 25 mm | 195 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Escareador | Escareador |