{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 35,201 mm - 37,200 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 142 mm | |
Projeção L1 | 177 mm | |
Comprimento total L | 284 mm | |
Número de arestas de corte Z | 10 | |
Quadrado da haste □ | 29 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tolerâncias configuráveis | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Qualidades configuráveis | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 36 | |
EAN/GTIN | 4045197927552 | |
Número do fabricante | 160200 36 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Escareador manual configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 36mm
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
339,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
205,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
320,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
446,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock
429,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Projeção L1 | 177 mm | 200 mm | 200 mm | 139 mm | 139 mm |
Refrigeração interior | no | não | não | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
⌀ nominal DC | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 142 mm | 79 mm | 79 mm | 25 mm | 25 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tipo de produto | Punta Phillips | Escareador | Escareador | Punta Phillips | Punta Phillips |