Escareador para máquina configurável, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 36mm

N.º do artigo: 164180 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 208 B
  • Ângulo espiral: 7-8
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: Cone Morse

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 36 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 208 B
Ângulo espiral 7-8 grau
Refrigeração interior não
Haste Cone Morse
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
área de ⌀ 35,060 mm - 36,050 mm
Comprimento da lâmina Lc 79 mm
Projeção L1 200 mm
Comprimento total L 325 mm
Número de arestas de corte Z 10
Tamanho do cone Morse MK 4
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,3 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Anel colorido sem
Tolerâncias configuráveis C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X
Qualidades configuráveis 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164180 36
EAN/GTIN 4045197092793
Número do fabricante 164180 36

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Escareadores retificados para ajuste às especificações.
Número par de dentes com espaçamento irregular entre dentes. O furo é absolutamente redondo e livre de marcas de trepidação. O chanfro de retificação cilíndrica na peça de corte cilíndrica alisa o furo e guia o escareador. Haste de encaixe cónica.

Vantagem:

Para mandrilar furos contínuos, uma vez que as aparas são deslocadas no sentido de corte. Devido ao corte inicial curto, também adequado para furos cegos.

Nota:

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.
Para ajuste H7, ver n.º 164000.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta