{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 43 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 42,510 mm - 43,050 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 83 mm | |
Projeção L1 | 215 mm | |
Comprimento total L | 336 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164180 43 | |
EAN/GTIN | 4062406264215 | |
Número do fabricante | 164180 43 |