{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 18,010 mm - 18,500 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 58 mm | |
Projeção L1 | 142 mm | |
Comprimento total L | 223 mm | |
Número de arestas de corte Z | 8 | |
Tamanho do cone Morse MK | 2 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164180 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197092441 | |
Número do fabricante | 164180 18,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina configurável 18,5
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
123,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
141,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 8 | 8 |
Projeção L1 | 142 mm | 140 mm |
Anel colorido | sem | sem |
Refrigeração interior | não | não |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | 18,5 mm |
Norma | DIN 208 B | Norma de fábrica |
Haste | Cone Morse | DIN 1835 A com h6 |