{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 41 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 40,010 mm - 41,050 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 82 mm | |
Projeção L1 | 211 mm | |
Comprimento total L | 333 mm | |
Número de arestas de corte Z | 12 | |
Tamanho do cone Morse MK | 4 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tolerâncias configuráveis | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X | |
Qualidades configuráveis | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164180 41 | |
EAN/GTIN | 4062406264192 | |
Número do fabricante | 164180 41 |