{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 208 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | não | |
Haste | Cone Morse | |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | |
área de ⌀ | 2,810 mm - 3,350 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | |
Projeção L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 114,5 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Tamanho do cone Morse MK | 1 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Escareador |
Número do artigo | 164180 3 | |
EAN/GTIN | 4062406264178 | |
Número do fabricante | 164180 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Escareador para máquina configurável 3
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
94,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 222 peças em stock
16,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
0 peças em stock
32,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
30,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 | 42 mm | 33 mm | 30 mm | 29 mm |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Comprimento total L | 114,5 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ nominal DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Utilização com tipo de perfuração | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem | com furo de passagem |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U | 0,2 mm/U |