{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 5,5 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 206 B | |
Ângulo espiral | 7-8 grau | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
área de ⌀ | 5,201 mm - 5,600 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 47 mm | |
Projeção L1 | 62 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 160200 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197926517 | |
Número do fabricante | 160200 5,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Escareador manual configurável 5,5
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
40,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
191 peças em stock
25,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 6 | 6 |
Projeção L1 | 62 mm | 57 mm |
Anel colorido | sin | sem |
Norma | DIN 206 B | DIN 206 B |
Quadrado da haste □ | 4,3 mm | 4,5 mm |
Ângulo espiral | 7-8 grau | 7-8 grau |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | com furo de passagem |